神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒鋳物用
鋳鉄用溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
4
注文コード
62976384
品番
CI-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
純Ni心線を用いた黒鉛系被覆の溶接棒で、各種鋳鉄の突合せ溶接、補修溶接に用います。
溶着金属および鋳鉄熱影響部の硬化性は鋳鉄用溶接棒の中でもっとも小さく、溶接部の機械加工性はもっとも良好です。
規格
JIS:Z3252、DFCNi該当
AWS:A5.15、ENi-Cl該当
棒径(Φmm)
4
仕様
硬化性が少なく、最も良好な溶接性を示し、加工性も優れます。但し、Ni系であり母材と色調に差が出ます
棒長(mm)
350
質量(g)
47
色
棒端色:金色、二次着色:赤色
引張強力(N/mm
2
)
460(一例)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62976384
CI-A1
70802357
CI-A1
鋳鉄用溶接棒
神戸製鋼
1箱(2kg)
¥
41,980
税込
¥
46,178
内容量に違いがあります