※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄用溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)3.2 注文コード62976393 品番CI-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

55%Ni線を用いた被覆棒で、球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に用います。溶着金属や熱影響部の硬化性は小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。

棒径(Φmm)3.2 用途石油精製、石油化学、火力・原子力発電等の機器に用いるASTM A387 Gr.22、JIS SCMV4等の溶接。 JIS規格Z3252 DFCNiFe AWS規格A5.15 ENiFe-CI

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62976393 CI-A2 70490132 CI-A2 鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼 鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼 1箱(2kg) 27,980 税込30,778 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする