硬化肉盛用溶接棒

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)5
棒長(mm)400
内容量1箱(5kg)注文コード62976533品番HF-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。

JIS規格
Z3251
DF2A-400-B
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。棒径(Φmm)5棒長(mm)400棒端色:オレンジ色、二次着色:緑色質量(g)89RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

土石業の設備で部分摩耗して穴が開いた部分に当て板+肉盛り用で
購入しました。肉盛り用があると知らず普通の溶接棒をしようしてましたが
使用結果から継続しようと思います。

対象商品 : 62976515
2022-08-30
用途: 薪割り機の修理
梅原牧場農・林・水産業

期待している以上の結果が出た。溶接の技術の向上につながると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする