※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976558 品番 HF-450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。

JIS規格
Z3251
DF2A-450-B
棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 棒端色:赤色、二次着色:桃色 質量(g)61 用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする