神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
62976567
品番
HF-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
JIS規格
Z3251
DF2A-450-B
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
400
色
棒端色:赤色、二次着色:桃色
質量(g)
94
用途
ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。
RoHS指令(10物質対応)
対応