※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
62976612
品番
HF-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
400
色
棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色
質量(g)
60
用途
タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接
JIS規格
Z3251 DF3C-600-B
RoHS指令(10物質対応)
対応