神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
62976673
品番
LB-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
同クラスの代表棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、良好な耐割れ性を有します。
全姿勢での溶接作業性も極めて良好です。
棒径(Φmm)
3.2
JIS規格
Z3211 E7816-N4CM2 U
AWS規格
A5.1 E11016-G該当
長さ(mm)
350
色
棒端色:青白色、二次着色:赤色
規格
(JIS)Z3211 E7816-N4CM2 U、(AWS)A5.5 E11016-G 該当
電流範囲(A)下向
90〜130
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流範囲(A)立向上進
80〜115