神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
62976698
品番
LB-52V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
電流範囲(A)
【ACまたはDC棒+】
(立向下進)110〜160
棒径(Φmm)
3.2
色
棒端色:萌黄色、二次着色:緑色
JIS規格
Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)
AWS規格
A5.1 E7048該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。