クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ100 (95L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62979116 品番49548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ。
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載。
排水に便利なドレンコック付き。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン 容量(L)95 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×43×47.5 収納の目安(350ml缶の場合)149本、(2Lペットボトルの場合)23本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×31×39
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする