キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62979177 品番34658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
ハンドル付きで移動が簡単。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
質量(kg)4 ブルー 容量(L)28.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×44 収納の目安(350ml缶の場合)41本、(500mlペットボトルの場合)14本、(2Lペットボトルの場合)6本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×24.5×34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62979177 34658 61355046 34482 キャスター付き クーラーボックス 大型 ウィリークール38 (36L) イグルー キャスター付き クーラーボックス 大型 ウィリークール38 (36L) イグルー 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする