キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62979186 品番34660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
ハンドル付きで移動が簡単。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
質量(kg)4 レッド 容量(L)28.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×44 収納の目安(350ml缶の場合)41本、(500mlペットボトルの場合)14本、(2Lペットボトルの場合)6本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×24.5×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする