EL-D3000AM/3WAHZ ベースダウンライト 色温度可変 三菱電機 62980838 EL-D3000AM/3WAHZ ベースダウンライト 色温度可変 三菱電機 62980838

ベースダウンライト 色温度可変

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62980838 品番EL-D3000AM/3WAHZ
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

連続調光(信号制御)5〜100%

カバーアクリル拡散 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミ白色塗装仕上 タイプ白色コーン 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)49.2 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000〜3000 光源色昼白色〜電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.7 光束(Lm)3040 クラス300 配光角度(°)93 演色指数(Ra)80〜70 埋込穴(Φmm)150 器具相当FHT42形×2灯 電源ユニット鋼板 枠・反射板プラスチック白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ユニット別置
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする