三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
MCシリーズ ベースダウンライトΦ100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
光束(Lm)
3780
注文コード
62981179
品番
EL-D00/1(350NM)AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,400
この商品は
光源色・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5〜100%
質量(kg)
0.8
タイプ
白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)
5〜35
消費電力(W)
28.7
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.7
光束(Lm)
3780
クラス
350
配光角度(°)
73
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
器具相当
HID70形
ライトユニット
アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠
プラスチック白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62981179
EL-D00/1(350NM)AHTZ
18878356
EL-D00/1(351NM)AHTZ
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ
三菱電機
1セット
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)