EL-D01/1(350WWM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 62981233 EL-D01/1(350WWM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライトΦ100 三菱電機 62981233

MCシリーズ ベースダウンライトΦ100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62981233 品番 EL-D01/1(350WWM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5〜100%

質量(kg)0.8 タイプ銀色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)28.7 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)127.8 光束(Lm)3670 クラス350 配光角度(°)73 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 器具相当HID70形 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック白色 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする