SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
プラグボルト
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
62983055
品番
HYB-H063SUS
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐環境仕様シリンダHYB-Z1シリーズ用
用途
使用しない取付穴を塞ぐのに使用します。
材質
ステンレス鋼
寸法M(mm)
7
適合チューブ内径(Φmm)
63、80
寸法BM(mm)
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BZ(mm)
19
入数(本)
4