EL-D00/1(101DM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン遮光15° 三菱電機 62983708 EL-D00/1(101DM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン遮光15° 三菱電機 62983708

MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン遮光15°

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62983708 品番EL-D00/1(101DM)AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

光源色昼光色 色温度(K)6500 クラス100 器具相当THT24形/白熱電球100形 埋込穴(Φmm)100 タイプ一般 光束(Lm)890 消費電力(W)6.9 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5〜35 反射板枠プラスチック 白色 定格固定出力 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100〜242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)96
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする