光源色白色
色温度(K)4000
クラス100
器具相当THT24形/白熱電球100形
埋込穴(Φmm)100
タイプ一般
光束(Lm)850
消費電力(W)7.2
エネルギー消費効率(Lm/W)118
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)96
調光率(%)5〜100
調光の可否可
グリーンマーク認定