シュレッダー用ゴミ袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62983965 品番MSパック L
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MSシュレッダーほか、各種シュレッダーに対応。

仕様透明 材質低密度PE 厚さ(mm)0.037 サイズL 容量100l 入数(枚)200 寸法(縦×横)(mm)1000×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする