SOL(エスオーエル)
SOL(エスオーエル)の 掃除用具
SOL(エスオーエル)の バケツ
フラットパックバケツ 10L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62984059
品番
13862
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
頑丈なキャリーハンドルが付いているので、水だけでなく薪や道具の運搬にも使える折りたたみ式バケツ。
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
容量(L)
10
寸法(cm)
収納時/35×32×7
特性
折り畳み式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応