付属品USB Type-C 充電ケーブル、ユーザーガイド、保証書
仕様急速充電:5分の充電で1時間再生
色黒
質量(g)片耳約4.4
接続方式Bluetooth
対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー
時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。
バッテリーリチウムイオン電池
充電方式USB type-C
防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
イヤホン形状イヤーカフ型
マルチペアリング対応(10台まで)
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP