CDG3LN20-25Z1-M9BVS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62984620 CDG3LN20-25Z1-M9BVS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62984620 CDG3LN20-25Z1-M9BVS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62984620

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじおねじ 注文コード62984620 品番CDG3LN20-25Z1-M9BVS
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ロッド先端ねじなど9360種類から選べます 他の種類を見る

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵 型式オートスイッチ:D-M9BV 取付支持形式フート形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじおねじ リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(1.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする