EL-D02/2(251NM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 白色コーン遮光15° 三菱電機 62985887 EL-D02/2(251NM)AHN MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 白色コーン遮光15° 三菱電機 62985887

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 白色コーン遮光15°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62985887 品番 EL-D02/2(251NM)AHN
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

光源色昼白色 色温度(K)5000 クラス250 器具相当水銀ランプ100形 埋込穴(Φmm)125 タイプ一般 光束(Lm)2240 消費電力(W)18.1 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5〜35 反射板枠プラスチック 白色 定格固定出力 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100〜242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)100 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする