光源色昼白色
色温度(K)5000
クラス200
器具相当FHT42形
埋込穴(Φmm)100
タイプ省電力
光束(Lm)1560
消費電力(W)13.1
エネルギー消費効率(Lm/W)119
演色指数(Ra)75
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)78
グリーン購入法適合
調光率(%)5〜100
調光の可否可