光源色温白色
色温度(K)3500
クラス250
器具相当水銀ランプ100形
埋込穴(Φmm)100
タイプ一般
光束(Lm)1920
消費電力(W)18.1
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
定格固定出力
反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)78
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定