光源色電球色
色温度(K)3000
クラス100
器具相当THT24形/白熱電球100形
埋込穴(Φmm)125
タイプ一般
光束(Lm)790
消費電力(W)7.2
エネルギー消費効率(Lm/W)109.7
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
反射板プラスチック銀色鏡面仕上
反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)57
グリーン購入法適合
調光率(%)5〜100
調光の可否可