光源色電球色
色温度(K)3000
クラス250
器具相当水銀ランプ100形
埋込穴(Φmm)125
タイプ高演色
光束(Lm)1490
消費電力(W)18.2
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
演色指数(Ra)95
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
定格固定出力
反射板プラスチック銀色鏡面仕上
反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)57
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定