光源色電球色
色温度(K)3000
クラス100
器具相当THT24形/白熱電球100形
埋込穴(Φmm)150
タイプ高演色
光束(Lm)710
消費電力(W)6.9
エネルギー消費効率(Lm/W)102.8
演色指数(Ra)95
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
定格固定出力
反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)87
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定