光源色昼光色
色温度(K)6500
クラス200
器具相当FHT42形
埋込穴(Φmm)125
タイプ一般
光束(Lm)1500
消費電力(W)15.5
エネルギー消費効率(Lm/W)96.7
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
反射板枠タイプグレアソフト/銀色コーン45°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)37
グリーン購入法適合
調光率(%)5〜100
調光の可否可
グリーンマーク認定