光源色電球色
色温度(K)3000
クラス250
器具相当水銀ランプ100形
埋込穴(Φmm)150
タイプ一般
光束(Lm)2020
消費電力(W)18.4
エネルギー消費効率(Lm/W)109.7
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプウォールウォッシャ
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
調光率(%)5〜100
調光の可否可
グリーンマーク認定