光源色電球色
色温度(K)3000
クラス100
器具相当THT24形/白熱電球100形
埋込穴(Φmm)150
タイプ高演色
光束(Lm)690
消費電力(W)7.2
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
演色指数(Ra)95
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
反射板枠タイプ傾斜天井用
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
調光率(%)5〜100
調光の可否可