光源色白色
色温度(K)4000
クラス200
器具相当FHT42形
埋込穴(Φmm)150
タイプ一般
光束(Lm)1760
消費電力(W)15.5
エネルギー消費効率(Lm/W)113.5
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
反射板枠タイプ傾斜天井用
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
調光率(%)5〜100
調光の可否可
グリーンマーク認定