光源色電球色
色温度(K)3000
クラス150
器具相当FHT32形
埋込穴(Φmm)150
タイプ一般
光束(Lm)1300
消費電力(W)12
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠木枠 ライトオーク色仕上
定格固定出力
反射板プラスチック白色
反射板枠タイプ木枠
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)100
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定