三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63000167
品番
EL-D12/3(201WM)AHN
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
光源色
白色
色温度(K)
4000
クラス
200
器具相当
FHT42形
埋込穴(Φmm)
150
タイプ
一般
光束(Lm)
1760
消費電力(W)
15.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.5
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
0.7
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5〜35
反射板枠
木枠 ライトオーク色仕上
定格
固定出力
反射板
プラスチック白色
反射板枠タイプ
木枠
電圧(V)
100〜242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)
100
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません