- 熱中対策 シャツクール 小林製薬 冷却スプレー 爽やかなフレッシュシトラス 63005846

熱中対策 シャツクール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(370mL) 注文コード63005846 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせます。衣類にスプレーするだけで冷感成分が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感※を与えます。(※冷感は個人によって感じ方が異なります。)衣類についた汗のにおいを消臭※(※スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です)衣類についた菌を除菌※(※スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。すべての菌を除菌するわけではありません)シトラスの香り

種類冷却スプレー 香り爽やかなフレッシュシトラス 商品タイプ詰替え

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
施設の点検作業
サービス業

スッキリするかんじと、香りが凄く良かった。作業前にシュシュとすれば1時間は確実にクールでした。

2025-05-01
用途:
救命講習会の参加記念品
その他業種

暑くなるこれからの時期にピッタリだと思い、記念品として参加者にお渡ししました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする