土壌水分測定器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63006074 品番DM-18R
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます

付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)155×70×30 測定範囲抵抗:8.2KΩ〜66MΩ(20℃) 質量(g)170 電源単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃)-10〜90 表示3-1/2 桁 LED 測定方法電気抵抗式 機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃)5 〜40 (但し結露しないこと) 表示範囲12.1〜28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする