画像準備中

ハンディ型マルチメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63006083 品番PC450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
用途溶液栽培用 仕様データロガー:手動または自動(3秒〜23時間59分59秒・1秒刻み) 寸法(mm)200×83×57 測定範囲PH:0〜14.00 pH( 最少目盛: 0.01 PH)/導電率:0〜200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm〜0.1mS/cm)/TDS:0〜200ppt(最少目盛:0.01ppm〜0.1ppt)/温度:-10.0〜110.0℃(最少目盛:0.1℃) 質量(g)500 電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売) 精度PH:±1%(フルスケール)/ 導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃ センサーECCOMBI03M(3mケーブル) 温度補償自動または手動 校正PH・導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻み オートパワーオフ10分後 測定メモリ数最大500個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする