ふたダン 書類整理箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード63006337 品番7000112
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

何度でも開け閉めできる便利な保存箱です。
商品の出荷前に、とりあえずフタをして置いておきたい時や、「文書保存」「災害用備蓄」など、通常はフタをして保存しておくが、時々フタを開ける必要があるものの保管に最適。
A4ファイル・角2封筒がらくらく収まるサイズです。

用途文書保存、書類整理、保管、長期保存、ダンボール保存箱 仕様記入欄あり 材質ダンボール クラフト サイズA4ファイル・角2封筒 質量(g)510(1個あたり) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)341×245×373、(外寸)351×255×313
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※自動糊付け機加工の際、接合部がはがれないよう、強めにビニール紐で結束しています。
※テープで隠れるフラップ部分に紐がかかるよう結束しておりますが、紐の食い込んだ跡があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする