用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
仕様●サージ電力(1秒間):<1230VA●最大出力(1分間):>700〜810VA(100〜115%)●連続出力電力(VA):700VA±3%
質量(kg)2.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×83×330
定格入力電圧(V)DC12
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率5%以下)
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可
効率最大0.91
入力電圧範囲(V)DC10.5〜16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜40(定格負荷)/60(40%負荷)