DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格入力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC21〜33 注文コード63006626 品番SP-700-124A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は定格入力電圧・入力電圧範囲など10種類から選べます 他の種類を見る

高いサージ電力
正弦波出力
出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可
広い動作温度範囲
温度負荷連動ファン
パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能
入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護
無電圧接点端子
リモートコントロール端子搭載

用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 仕様●サージ電力(1秒間):<1230VA●最大出力(1分間):>700〜810VA(100〜115%)●連続出力電力(VA):700VA±3% 質量(kg)2.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×83×330 定格入力電圧(V)DC24 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 効率最大0.93 入力電圧範囲(V)DC21〜33 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜40(定格負荷)/60(40%負荷)
関連資料:(0.17MB)
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする