DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格入力電圧(V)DC12 仕様●サージ電力(1秒間):<3500VA●最大出力(1分間):>2000〜2300VA(100〜115%)●連続出力電力(VA):2000VA±3% 注文コード63006678 品番SP-2000-112A
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は定格入力電圧・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

高いサージ電力
正弦波出力
出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可
広い動作温度範囲
温度負荷連動ファン
パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能
入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護
無電圧接点端子
リモートコントロール端子搭載

用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 仕様●サージ電力(1秒間):<3500VA●最大出力(1分間):>2000〜2300VA(100〜115%)●連続出力電力(VA):2000VA±3% 質量(kg)5.24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×83×443 定格入力電圧(V)DC12 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 効率最大0.92 入力電圧範囲(V)DC10.5〜16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜40(定格負荷)/60(40%負荷)
関連資料:(0.18MB)
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする