モリマーサム樹脂工業
モリマーサム樹脂工業の コンテナー
モリマーサム樹脂工業の 大型容器
モリマーサム樹脂工業の ローリータンク
円筒型大型タンク(密閉型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
500
色
ホワイト
注文コード
63007219
品番
TM-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
エア抜き管は防虫ネット付。
容量(L)
500
高さ(mm)
1070
付属品
25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き
色
ホワイト
下径(Φmm)
900
上径(Φmm)
900
フタ外径(Φmm)
420
フタ
付き
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63007219
TM-500
12319338
TM-500
円筒型大型タンク(密閉型)
モリマーサム樹脂工業
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63007219
TM-500
12319347
TM-500
円筒型大型タンク(密閉型)
モリマーサム樹脂工業
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)