円筒型タンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード63007377 品番TF-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。
配管の取付が容易です。目盛りがついています。
単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。

容量(L)200 高さ(mm)840 ホワイト 用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽 付属品20Aフィッティング 下径(Φmm)640 上径(Φmm)640 フタ外径(Φmm)420 フタ付き 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63007377 TF-200 12319320 TF-200 円筒型タンク モリマーサム樹脂工業 円筒型タンク モリマーサム樹脂工業 1個 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63007377 TF-200 12319329 TF-200 円筒型タンク モリマーサム樹脂工業 円筒型タンク モリマーサム樹脂工業 1個 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする