Carson(カールソン)
Carson(カールソン)の 光学測定器
Carson(カールソン)の ルーペ/拡大鏡
Carson(カールソン)の シートルーペ
2.5倍マグニファイア(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63007387
品番
CARSON-WM-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
持ち運びに便利、Carson 2.5倍マグニファイア(2枚入り)。
倍率2.5倍のフレネルルーペ。6倍のスポットレンズ付き。カードサイズなので持ち運びに便利です。
付属品
保護ポーチ
寸法(mm)
約54×3×87
質量(g)
約14
倍率(倍)
2.5、[スポットレンズ]6
レンズサイズ(mm)
約80×40
入数
2枚入り