蓋付円筒型容器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63007395 品番 C-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ポリエチレン製なので耐薬品性に優れております。
養液栽培等に使用いただいております。
単層構造で白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
使用後の洗浄が容易にできます。
オプションで排水口の取付けが可能です。

容量(L)300 高さ(mm)900 ホワイト 下径(Φmm)730 上径(Φmm)680 フタ外径(Φmm)750 フタ付き 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする