曜日別特売
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780

diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780
diy-075 グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー 63007780

グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63007780
品番
diy-075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
ノズルサイズ(約):全長90mm ハンドル45mm、ホース先端対応規格:1/8npt、ホース長(約):30cm
セット内容
ノズル、フレキシブルホース
質量(g)
ノズル:約120、ホース:約60
口径(Φmm)
約14
危険物の類別
非危険物
適合ニップル
M6、M8、M10、M12、M14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63007780
2024-10-18
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

グリスガンとホースのねじ山が違う(ミリ山とインチ山)
変換する ジョイントが必要。

2人が参考にしています
対象商品 : 63007780
2024-08-19
用途: グリスアップ
有限会社 丸一石油商会 様

しっかりロックできて グリス漏れもなく コスパもよくて
いい買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品 : 63007780
2024-06-06
用途: グリス差し
運輸・通信業

今までは片手でニップル側を押さえてグリスガンを片手でなんとかやっていましたが、この商品で固定できて両手で煽ることができるので助かります。

2人が参考にしています
対象商品 : 63007780
2024-07-01
用途: 農機具のメンテナンス
製造業

グリスガンへの取り付け(ホース)ネジのハマリが悪い。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする