メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63007850 品番 FRV-G32/65WHR(32W形)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。
広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」

用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様ガラス管径:Φ26.5 全長(mm)830 消費電力(W)14 口金G13 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)6500 配光角度(°)340 電球の種類LED
注意
※片側給電式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする