積水ポリマテック
積水ポリマテックの 基板実装用薬品
積水ポリマテックの ゲル
Pantel GEL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1シート
注文コード
63008130
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
薄膜であり衝撃吸収・低硬度・高強度なGEL素材になります。スマホを含む電子デバイスに採用履歴があります。
用途
電子部品に対しての防振・緩衝・防塵・防水
仕様
圧縮永久歪み:5%以下、硬さ(針入度):80
材質
シリコーンGEL
厚さ(mm)
1
色
外観:ブラック
使用温度範囲(℃)
-40〜150
構成
両面粘着、両面PET(剥離可能)
寸法(長さL×幅W)(mm)
150×150
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応