Pantel GEL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート 注文コード 63008139 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薄膜であり衝撃吸収・低硬度・高強度なGEL素材になります。スマホを含む電子デバイスに採用履歴があります。

用途電子部品に対しての防振・緩衝・防塵・防水 仕様圧縮永久歪み:5%以下、硬さ(針入度):80 材質シリコーンGEL 厚さ(mm)2 外観:クリアー 使用温度範囲(℃)-40〜150 構成両面粘着、両面PET(剥離可能) 寸法(長さL×幅W)(mm)150×150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする