エントランスフック ViK(ヴィク)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63011428 品番VIK(黒)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。
10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。

用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) ブラック 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
注意
※10kg以上の手荷物を掛けたり、強い衝撃を与えないで下さい。製品や壁面破損の原因となります。
※手摺として使用したり、ぶら下がったりフック以外の用途に使用しないで下さい。
※リードを掛けられる場合は、小型犬のみの対象となります。
※取付は必ず木下地またはコンクリート下地に行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63011428
2021-06-22
用途:
フックとして使用

直ぐに到着しとても助かりました。
取付も簡単でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする