泰和電気工業
泰和電気工業の 接続・省配線(制御機器)
泰和電気工業の 端子台
泰和電気工業の ネジ式端子台
TB形銅帯付端子台
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
2
注文コード
63011805
品番
TB2BS-B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
W
30
t
4
定格電流(A)
300
ボルト
有
穴数
2
断面積(mm
2
)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
M10